曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-150FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-150FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-150FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-150FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75954255CDG1TN50TN-150FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,460
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954264CDG1TN50TN-150FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954280CDG1TN50TN-150FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954289CDG1TN50TN-150FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954298CDG1TN50TN-150FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954307CDG1TN50TN-150FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954316CDG1TN50TN-150FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,800
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954325CDG1TN50TN-150FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954334CDG1TN50TN-150FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954350CDG1TN50TN-150FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954359CDG1TN50TN-150FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954368CDG1TN50TN-150FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954377CDG1TN50TN-150FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,460
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954386CDG1TN50TN-150FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954395CDG1TN50TN-150FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954404CDG1TN50TN-150FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954420CDG1TN50TN-150FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954429CDG1TN50TN-150FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954438CDG1TN50TN-150FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,800
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954447CDG1TN50TN-150FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954456CDG1TN50TN-150FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954465CDG1TN50TN-150FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954474CDG1TN50TN-150FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954490CDG1TN50TN-150FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954499CDG1TN50TN-150FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,460
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954508CDG1TN50TN-150FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954517CDG1TN50TN-150FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954526CDG1TN50TN-150FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954535CDG1TN50TN-150FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954544CDG1TN50TN-150FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954560CDG1TN50TN-150FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954569CDG1TN50TN-150FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954578CDG1TN50TN-150FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,750
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954587CDG1TN50TN-150FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954596CDG1TN50TN-150FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954605CDG1TN50TN-150FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954614CDG1TN50TN-150FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,780
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954630CDG1TN50TN-150FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,370
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954639CDG1TN50TN-150FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,950
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954648CDG1TN50TN-150FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954657CDG1TN50TN-150FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954666CDG1TN50TN-150FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954675CDG1TN50TN-150FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954684CDG1TN50TN-150FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,380
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954700CDG1TN50TN-150FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,960
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954709CDG1TN50TN-150FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,940
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954718CDG1TN50TN-150FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,530
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954727CDG1TN50TN-150FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954736CDG1TN50TN-150FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,130
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75954745CDG1TN50TN-150FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,720
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする