曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-200FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-200FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-200FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-200FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全291種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
291種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75969199CDG1TN50TN-200FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969208CDG1TN50TN-200FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969217CDG1TN50TN-200FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969226CDG1TN50TN-200FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969235CDG1TN50TN-200FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969244CDG1TN50TN-200FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969260CDG1TN50TN-200FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969269CDG1TN50TN-200FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969278CDG1TN50TN-200FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969287CDG1TN50TN-200FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969296CDG1TN50TN-200FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969305CDG1TN50TN-200FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969314CDG1TN50TN-200FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969330CDG1TN50TN-200FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969339CDG1TN50TN-200FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969348CDG1TN50TN-200FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969357CDG1TN50TN-200FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969366CDG1TN50TN-200FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969375CDG1TN50TN-200FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969384CDG1TN50TN-200FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969400CDG1TN50TN-200FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969409CDG1TN50TN-200FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969418CDG1TN50TN-200FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969427CDG1TN50TN-200FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969436CDG1TN50TN-200FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969445CDG1TN50TN-200FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969454CDG1TN50TN-200FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969470CDG1TN50TN-200FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969479CDG1TN50TN-200FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969488CDG1TN50TN-200FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969497CDG1TN50TN-200FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969506CDG1TN50TN-200FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,380
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969515CDG1TN50TN-200FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,960
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969524CDG1TN50TN-200FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,540
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969540CDG1TN50TN-200FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,140
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969549CDG1TN50TN-200FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,720
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969558CDG1TN50TN-200FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,990
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969567CDG1TN50TN-200FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,580
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969576CDG1TN50TN-200FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,160
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969585CDG1TN50TN-200FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969594CDG1TN50TN-200FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969610CDG1TN50TN-200FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969619CDG1TN50TN-200FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969628CDG1TN50TN-200FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,590
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969637CDG1TN50TN-200FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969646CDG1TN50TN-200FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,150
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969655CDG1TN50TN-200FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,740
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969664CDG1TN50TN-200FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,320
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969680CDG1TN50TN-200FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,340
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75969689CDG1TN50TN-200FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,930
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする