曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-250Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-250Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-250Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-250Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
1173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75972166CDG1TN50TN-250Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972175CDG1TN50TN-250Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972184CDG1TN50TN-250Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972200CDG1TN50TN-250Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972209CDG1TN50TN-250Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972218CDG1TN50TN-250Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972227CDG1TN50TN-250Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,220
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972236CDG1TN50TN-250Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972245CDG1TN50TN-250Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972254CDG1TN50TN-250Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972270CDG1TN50TN-250Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,460
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972279CDG1TN50TN-250Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972288CDG1TN50TN-250Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972297CDG1TN50TN-250Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972306CDG1TN50TN-250Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972315CDG1TN50TN-250Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972324CDG1TN50TN-250Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972340CDG1TN50TN-250Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972349CDG1TN50TN-250Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,220
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972358CDG1TN50TN-250Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972367CDG1TN50TN-250Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972376CDG1TN50TN-250Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972385CDG1TN50TN-250Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,460
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972394CDG1TN50TN-250Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972410CDG1TN50TN-250Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972419CDG1TN50TN-250Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972428CDG1TN50TN-250Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972437CDG1TN50TN-250Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972446CDG1TN50TN-250Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972455CDG1TN50TN-250Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972464CDG1TN50TN-250Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972480CDG1TN50TN-250Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,590
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972489CDG1TN50TN-250Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972498CDG1TN50TN-250Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,750
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972507CDG1TN50TN-250Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,350
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972516CDG1TN50TN-250Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972525CDG1TN50TN-250Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
30,200
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972534CDG1TN50TN-250Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,790
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972550CDG1TN50TN-250Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,370
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972559CDG1TN50TN-250Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972568CDG1TN50TN-250Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972577CDG1TN50TN-250Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972586CDG1TN50TN-250Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972595CDG1TN50TN-250Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,800
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972604CDG1TN50TN-250Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,380
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972620CDG1TN50TN-250Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972629CDG1TN50TN-250Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,950
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972638CDG1TN50TN-250Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,530
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972647CDG1TN50TN-250Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,550
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75972656CDG1TN50TN-250Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,140
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする