曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-300Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-300Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-300Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-300Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
1173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75987110CDG1TN50TN-300Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
30,090
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987119CDG1TN50TN-300Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,680
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987128CDG1TN50TN-300Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987137CDG1TN50TN-300Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987146CDG1TN50TN-300Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987155CDG1TN50TN-300Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987164CDG1TN50TN-300Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,430
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987180CDG1TN50TN-300Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,020
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987189CDG1TN50TN-300Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987198CDG1TN50TN-300Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987207CDG1TN50TN-300Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,670
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987216CDG1TN50TN-300Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987225CDG1TN50TN-300Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
30,090
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987234CDG1TN50TN-300Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,680
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987250CDG1TN50TN-300Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987259CDG1TN50TN-300Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987268CDG1TN50TN-300Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987277CDG1TN50TN-300Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987286CDG1TN50TN-300Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,430
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987295CDG1TN50TN-300Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,020
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987304CDG1TN50TN-300Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987320CDG1TN50TN-300Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987329CDG1TN50TN-300Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,670
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987338CDG1TN50TN-300Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987347CDG1TN50TN-300Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
30,090
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987356CDG1TN50TN-300Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,680
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987365CDG1TN50TN-300Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987374CDG1TN50TN-300Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987390CDG1TN50TN-300Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987399CDG1TN50TN-300Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987408CDG1TN50TN-300Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987417CDG1TN50TN-300Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,800
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987426CDG1TN50TN-300Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,380
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987435CDG1TN50TN-300Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,960
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987444CDG1TN50TN-300Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,560
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987460CDG1TN50TN-300Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,140
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987469CDG1TN50TN-300Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
31,410
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987478CDG1TN50TN-300Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
33,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987487CDG1TN50TN-300Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
30,580
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987496CDG1TN50TN-300Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,060
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987505CDG1TN50TN-300Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,660
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987514CDG1TN50TN-300Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,240
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987530CDG1TN50TN-300Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987539CDG1TN50TN-300Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
32,010
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987548CDG1TN50TN-300Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
29,590
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987557CDG1TN50TN-300Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,570
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987566CDG1TN50TN-300Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,160
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987575CDG1TN50TN-300Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,740
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987584CDG1TN50TN-300Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
29,760
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75987600CDG1TN50TN-300Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,350
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする