チューブブラシ[真鍮]

チューブブラシ[真鍮] - エスコ

シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。

材質(ブラシ部)真鍮線径(mm)0.12内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
毛丈(mm)
ブラシ長(mm)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70461818EA109SG-72005約250ブラシ:7
オープン
615
677(税込)
翌日出荷
返品不可
70461827EA109SG-92005約2.550ブラシ:9
オープン
550
605(税込)
翌日出荷
返品不可
70461836EA109SG-112005約3.750ブラシ:11
オープン
505
556(税込)
翌日出荷
返品不可
70461845EA109SG-132005約4.750ブラシ:13
オープン
505
556(税込)
翌日出荷
返品不可
70461854EA109SG-1520015約5.750ブラシ:15
オープン
505
556(税込)
翌日出荷
返品不可
70461870EA109SG-172007約7.150ブラシ:17
オープン
505
556(税込)
翌日出荷
返品不可
70461879EA109SG-192007約8.250ブラシ:19
オープン
505
556(税込)
翌日出荷
返品不可
70461888EA109SG-212008約8.750ブラシ:21
オープン
505
556(税込)
翌日出荷
返品不可
70461897EA109SG-232009約9.750ブラシ:23
オープン
505
556(税込)
翌日出荷
返品不可
70461906EA109SJ-73008約250ブラシ:7
オープン
615
677(税込)
翌日出荷
返品不可
70461915EA109SJ-93008約2.650ブラシ:9
オープン
595
655(税込)
翌日出荷
返品不可
70461924EA109SJ-113008約3.750ブラシ:11
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
70461940EA109SJ-1330010約4.750ブラシ:13
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
70461949EA109SJ-1530010約5.775ブラシ:15
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
70461958EA109SJ-1730010約6.775ブラシ:17
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
70461967EA109SJ-1930010約7.775ブラシ:19
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
70461976EA109SJ-2130015約8.775ブラシ:21
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
70461985EA109SJ-2330015約9.775ブラシ:23
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする