エスコ
チューブブラシ[ナイロン]
シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
全長(mm)
200
材質(ブラシ部)
ナイロン
内容量
1本
注意
※画像はEA109SX-15です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ長(mm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70462089
EA109SX-4
50
ブラシ:4
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462098
EA109SX-5
50
ブラシ:5
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462107
EA109SX-6
50
ブラシ:6
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462116
EA109SX-7
50
ブラシ:7
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462125
EA109SX-8
50
ブラシ:8
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462134
EA109SX-9
50
ブラシ:9
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462150
EA109SX-10
50
ブラシ:10
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462159
EA109SX-11
50
ブラシ:11
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462168
EA109SX-12
50
ブラシ:12
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462177
EA109SX-13
50
ブラシ:13
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462186
EA109SX-14
75
ブラシ:14
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462204
EA109SX-16
75
ブラシ:16
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462220
EA109SX-17
75
ブラシ:17
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462229
EA109SX-18
75
ブラシ:18
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462238
EA109SX-19
75
ブラシ:19
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462247
EA109SX-20
75
ブラシ:20
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462256
EA109SX-21
75
ブラシ:21
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462265
EA109SX-22
75
ブラシ:22
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462274
EA109SX-23
75
ブラシ:23
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462290
EA109SX-25
100
ブラシ:25
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462299
EA109SX-30
100
ブラシ:30
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください