エスコ
チューブブラシ[ナイロン]
シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
材質(ブラシ部)
ナイロン
ブラシ長(mm)
75
径(mm)
ブラシ:15
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70462195
EA109SX-15
200
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462414
EA109SY-15
300
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください