エスコ
チューブブラシ[ステンレス]
柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。
全長(mm)
200
材質(ブラシ部)
ステンレス
材質(ハンドル)
スチール
内容量
1本
全9種類を絞り込む
ブラシ長(mm)
50
75
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
毛丈(mm)
ブラシ長(mm)
線径(mm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70461994
EA109SM-7
5
2
50
0.12
ブラシ:7
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462010
EA109SM-9
5
2.7
50
0.12
ブラシ:9
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462019
EA109SM-11
8
3.7
50
0.12
ブラシ:11
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462028
EA109SM-13
8
4.7
50
0.12
ブラシ:13
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70462037
EA109SM-15
8
5.7
75
0.12
ブラシ:15
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462046
EA109SM-17
8
6.7
75
0.15
ブラシ:17
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462055
EA109SM-19
10
7.7
75
0.15
ブラシ:19
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462064
EA109SM-21
10
8.7
75
0.15
ブラシ:21
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462080
EA109SM-23
10
9.4
75
0.2
ブラシ:23
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください