エスコ
チューブブラシヘッド[ステンレス]
ダブルねじり、ダブルステム型。
用途
EA109CH用
材質
ステンレス
全長(mm)
約100
ねじ
No.12-24NC
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70462746
EA109CP-9.5
ブラシ:9.5
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462755
EA109CP-11
ブラシ:11.1
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462764
EA109CP-12.7
ブラシ:12.7
オープン
¥
3,060
¥
3,366
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462780
EA109CP-14.3
ブラシ:14.3
オープン
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462789
EA109CP-16
ブラシ:15.9
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462798
EA109CP-17.5
ブラシ:17.4
オープン
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462807
EA109CP-19
ブラシ:19
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462816
EA109CP-20.6
ブラシ:20.6
オープン
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462825
EA109CP-22
ブラシ:22
オープン
¥
3,320
¥
3,652
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462834
EA109CP-23.8
ブラシ:23.8
オープン
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
翌日出荷
返品不可
70462850
EA109CP-25.4
ブラシ:25.4
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください