トイレットペーパー

トイレットペーパー - エスコトイレットペーパー - エスコトイレットペーパー - エスコトイレットペーパー - エスコトイレットペーパー - エスコトイレットペーパー - エスコ

芯ありタイプ。パルプ100%。1箱64ロール入。無香タイプ。8ロールで12ロール分の長さ。表面性の良いエンボス加工で丈夫でさらっとした拭きごこち。エンボス加工をより深くすることで現行品よりも紙厚約10%、柔らかさ約5%UP。優れた吸水性で、温水洗浄便座でも気持ちよく使っていただけます。きめ細かいソフトタッチのエンボス加工でふっくらふんわりとした拭きごこち。リンゴ酸配合の芯の力でアンモニア臭を中和させて軽減。省ペースで保管もスッキリ。たっぷり使えて取替の手間が軽減。森林認証紙(FSC)を使用。バイオマスインキ使用で環境対応にも。

仕様シングル質量(kg)1.63サイズ(mm)ロール幅:114 パッケージサイズ:222×222×228(H)ロール長さ(m)82.5内容量1箱(64巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70465914EA929AM-1B
オープン
6,920
7,612(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする