エスコ
パイプジョイント(コーナーL継ぎ)
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質
ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(g)
830
引張強度(kg)
パイプと金具接続時:578(参考値))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×60×95
適合パイプ径(Φmm)
48.6
トルク(N・m)
パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)
止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)
締付工具:4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70465318
EA948TF-9A
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください