曜日別特売

パイプジョイント(片締ボルト止金具)

パイプジョイント(片締ボルト止金具) - エスコパイプジョイント(片締ボルト止金具) - エスコパイプジョイント(片締ボルト止金具) - エスコパイプジョイント(片締ボルト止金具) - エスコパイプジョイント(片締ボルト止金具) - エスコパイプジョイント(片締ボルト止金具) - エスコパイプジョイント(片締ボルト止金具) - エスコパイプジョイント(片締ボルト止金具) - エスコ

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。

材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(g)460引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×60適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)穴サイズ(mm)ロープ通し穴:12×30使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70465327EA948TF-12A
オープン
1,760
1,936(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする