エスコ
ノブ
付属品:トラス小ねじ M4×30。トラス小ネジ付。家具等の引き出しや観音開き戸の取手としてご使用下さい。
仕様
マットブラック
材質
アルミ
サイズ(mm)
20×25×20
有効ねじ深さ(mm)
8
適合径範囲
ドアノブ:トラス小ネジM4×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70465336
EA951CA-155
オープン
¥
825
¥
908
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください