エスコ
デッキブラシ
耐久性・摩耗性に優れた柄付きブラシです。柄に細かな凹凸があり、滑りにくいです。コンパクトサイズの為浴室、トイレ、玄関、ガレージの水洗いに最適です。
材質
毛:ポリエステル、 柄:スチール、 グリップ:ポリエチレン・PP
サイズ(mm)
ブラシ:145×50 毛丈:44 全長:890
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466675
EA928AY-396A
オープン
¥
5,940
¥6,534
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください