エスコ
デスクマット
材質
再生オレフィン樹脂製
厚さ(mm)
1.5
グリーンマーク
認定
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※透明マットは無色ではなく青みがかった透明です。高温、直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。熱い飲料の入ったコップなどは置かないでください。跡が付いたり、反ったりする場合があります。
※画像はEA762EC-235です。
全9種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
1040
1124
1208
1312
1375
1414
1542
1618
1822
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
天板寸法(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70464268
EA762EC-230
1040
適応:1000(W)×600(D)
590×990
オープン
¥
7,530
¥
8,283
(税込)
翌日出荷
返品不可
70464277
EA762EC-231
1124
適応:1100(W)×600(D)
590×1090
オープン
¥
9,180
¥
10,098
(税込)
翌日出荷
返品不可
70464286
EA762EC-232
1208
適応:1200(W)×600(D)
590×1190
オープン
¥
9,610
¥
10,571
(税込)
翌日出荷
返品不可
70464295
EA762EC-233
1375
適応:1400(W)×600(D)
590×1390
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
70464304
EA762EC-234
1542
適応:1600(W)×600(D)
590×1590
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
70464329
EA762EC-236
1312
適応:1100(W)×700(D)
690×1090
オープン
¥
9,530
¥
10,483
(税込)
翌日出荷
返品不可
70464338
EA762EC-237
1414
適応:1200(W)×700(D)
690×1190
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70464347
EA762EC-238
1618
適応:1400(W)×700(D)
690×1390
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
70464356
EA762EC-239
1822
適応:1600(W)×700(D)
690×1590
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください