エスコ
デスクマット
材質
再生オレフィン樹脂製
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
1211
天板寸法(mm)
適応:1000(W)×700(D)
サイズ(mm)
690×990
グリーンマーク
認定
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※透明マットは無色ではなく青みがかった透明です。高温、直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。熱い飲料の入ったコップなどは置かないでください。跡が付いたり、反ったりする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70464320
EA762EC-235
オープン
¥
8,920
¥
9,812
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください