曜日別特売

トートバッグ

トートバッグ - エスコトートバッグ - エスコ

使いやすい自立する設計。厚みのあるマチが底部をしっかりと支えます。ビジネスにもカジュアルにも合わせやすく、ユニセックスでお使いいただけるマルチなバッグです。男性でも肩掛けしやすい長めのハンドルになっております。外ポケット1個、内ポケット2個。

材質牛革寸法(mm)取っ手:270質量(kg)1ブラウン容量(L)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×150×340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70465257EA927AE-19
オープン
19,800
21,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする