曜日別特売

パイプ脚立

パイプ脚立 - エスコパイプ脚立 - エスコパイプ脚立 - エスコパイプ脚立 - エスコ
材質オレンジ天板寸法(mm)幅290内容量1台
注意
※配送時に塗装の剥がれなどが起こる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
天板高さ(m)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70465835EA903-1014.520.83900×100×500505×610
オープン
8,920
9,812(税込)
8日以内出荷
返品不可
70465844EA903-1025.031.121,200×100×600565×750
オープン
10,700
11,770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする