フィルムフック洗顔用品収納セット タワー

フィルムフック洗顔用品収納セット タワー - 山崎実業

フィルムフックで簡単取り付け。洗顔用品を1か所にまとめて収納できるセットです。トレーはコンタクト
レンズケースなどの小物の収納に便利。置いた物が乾きやすい構造です。シェーバーハンガーはT字型
のシェーバーをすっきりと収納できます。チューブハンガーは2コ入りなので2種類のチューブで使い分け
できます。ヘアゴムなどを収納できるフック付き。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。

仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)約130シリーズタワー耐荷重(kg)1.5(パーツ1つあたり:250g)耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60内寸(cm)トレー:W8.5×D7 シェーバーハンガー:W2(ホールド間) D1.6(ホールド部)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704740771883ホワイトチューブハンガー:4.8×1.7×2.3(1つあたり)、フック:0.6×2.5×2.1(1つあたり)、本体(各パーツ取り付け時):38×9×3.5(フィルムフック含まず)
オープン
取扱い終了
返品不可
704740861884ブラックチューブハンガー:4.8×1.7×2.3(1つあたり)、フック:0.6×2.5×2.1(1つあたり) 、本体(各パーツ取り付け時):38×9×3.5(フィルムフック含まず)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする