山崎実業
tower
室内物干しハンガー タワー 奥行ワイド
仕様
取り付け可能な場所 木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 枠の幅:本品の幅:67.5cm以上 枠の厚さ:1.5cm~3cm 枠上部の奥行き:1cm以上 枠下部の奥行き:1.5cm以上
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約490
シリーズ
タワー
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67.5×22×5~7
内寸(cm)
ハンガー部:W67×D19.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70473998
1741
ホワイト
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70474007
1742
ブラック
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください