寒冷地用ヒーター

寒冷地用ヒーター - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

赤外線センサー用のオプションです。
赤外線センサーの内部に装着してカバーの着霜などを軽減します。
AC/DC24V仕様(極性なし)の製品です。
2枚1組での販売となります。
消費電流は140mA/1組(2枚)です。
適合機種 PXB-TEシリーズ、BUS-XTシリーズ
夏場や気温が30℃を超える場所では故障の原因となるため、ヒーターへの電源供給を止めて下さい。

質量(g)6使用温度範囲(℃)-25~30電圧(V)AC/DC24配線接続リード線式消費電流(mA)140設置場所赤外線センサーの内部内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474226HTF-24TE
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする