曜日別特売

警報ベル

警報ベル - TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベル - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
(1件のレビュー)

セキュリティシステムには欠かせません
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、
セキュリティシステムには必要不可欠です。
ハイ・パワー・サウンド
侵入者を強力な音量で威嚇します。
モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。
抜群の耐久性
アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。
カラーバリエーション
威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。
必要に応じて使い分けができます。
さまざまな電源電圧に対応
DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。
現場に合わせて選択できます。

質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~60配線接続リード線式外観クリーム色設置場所屋内壁面駆動方式小型直流モーター方式音量(dB)90以上内容量1台
注意
※取り付けに電気工事必要
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474357KB-6C-100
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70474427KB-6C-24
6,800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 火災警報用
製造業

部屋の内装がホワイトなので、同系色の物を探していました。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする