ラッチリレーユニット

ラッチリレーユニット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

電源OFF時は出力の状態を保持します。
ジャンパーピン2(JP2)の切り替えにより、動作モードの切り替えが可能です。
【トグルモード】(JP2:ON時):IN端子の入力ごとに出力のON/OFFが切り替わります。(RES端子入力は無効になります)
【ラッチモード】(JP2:OFF時):IN端子の入力により出力がOFFからONへ切り替わり、RES端子の入力により出力がONからOFFに切り替わります。(出力ON状態でIN端子に入力があっても出力は切り替わりません)

材質樹脂質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC10.8~26.4出力無電圧リレー出力消費電流(mA)30以下設置場所屋内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474330LR-12
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする