曜日別特売

フィニッシングバフ

フィニッシングバフ - エスコフィニッシングバフ - エスコフィニッシングバフ - エスコ

ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長くご使用いただくためには回転数が15,000rpmを超えないようにしてください。

粒度#320高さ(mm)9最大回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属、木材直径(mm)23.8内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70469807EA818E-177A
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする