曜日別特売

フレキシブル変換アダプター

フレキシブル変換アダプター - エスコ
材質真鍮全長(mm)130定格電圧1,000V (CAT)定格電流(A)32ピン径(Φmm)先径:1.8プラグ径(Φmm)4内容量1個
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470498EA940DP-722
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
70470507EA940DP-723
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
70470516EA940DP-724
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
70470525EA940DP-725
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする