エスコ
パーテーションロープ
材質
ロープ:レーヨン 金具:ステンレス
全長(mm)
ロープ:1,200
径(Φmm)
紐:30
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70473684
EA983FT-167
レッド
オープン
¥
30,500
¥33,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
70473666
EA983FT-165
ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
70473675
EA983FT-166
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください