エスコ
フラットバー
材質
スチール(ユニクロメッキ)
全長(mm)
1800
内容量
1本(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70468915
EA439A-181
19
3.0
(エスコ寸法図参照) t:3.0、A:19、D:22、D2:6.2、L:1800
6.2×22
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
70468924
EA439A-182
25
2.3
(エスコ寸法図参照) t:2.3、A:25、D:40、D2:7、L:1800
7×40
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
70468940
EA439A-183
36
3.2
(エスコ寸法図参照) t:3.2、A:36、D:40、D2:11、L:1800
11×40
オープン
¥
14,600
¥
16,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください