曜日別特売

安全靴 中編上靴 SF22黒

安全靴 中編上靴 SF22黒 - シモン安全靴 中編上靴 SF22黒 - シモン
(1件のレビュー)

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴
軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている
優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア

形状ミドル材質(甲被)牛革(型押ソフト)先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)890(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)甲被タイプひも靴タイプスニーカー内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70478575SF22黒23.5
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478584SF22黒24
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478600SF22黒24.5
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478609SF22黒25
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478618SF22黒25.5
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478627SF22黒26
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478636SF22黒26.5
19,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70478645SF22黒27
19,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70478654SF22黒27.5
19,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478670SF22黒28
19,400
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 金属加工作業
製造業

同社の中編上靴でソールの薄いタイプを使用していたが足が痛くなって来たので買い替えた。
やはり値段だけの事はある、クッションが全く違いとても良い。
靴底のパターンに付いては前の靴より金属の切子が絡み易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする