曜日別特売

安全靴 半長靴 SF44黒

安全靴 半長靴 SF44黒 - シモン安全靴 半長靴 SF44黒 - シモン

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴
軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている
優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア

形状ミドル材質(甲被)牛革(型押ソフト)先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1005(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)靴タイプ半長靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70478478SF44黒23.5
23,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478487SF44黒24
23,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478496SF44黒24.5
23,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478505SF44黒25
23,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478514SF44黒25.5
23,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
70478530SF44黒26
23,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
70478539SF44黒26.5
23,900
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70478548SF44黒27
23,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
70478557SF44黒27.5
23,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70478566SF44黒28
23,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする