曜日別特売

安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1

安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1 - シモン安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1 - シモン

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴
軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている
優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア

形状ハイカット材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1100(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70478776SF22樹脂甲プロD-123.5
22,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478785SF22樹脂甲プロD-124
22,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478794SF22樹脂甲プロD-124.5
22,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
70478810SF22樹脂甲プロD-125
22,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70478819SF22樹脂甲プロD-125.5
22,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478828SF22樹脂甲プロD-126
22,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70478837SF22樹脂甲プロD-126.5
22,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70478846SF22樹脂甲プロD-127
22,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70478855SF22樹脂甲プロD-127.5
22,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70478864SF22樹脂甲プロD-128
22,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする