曜日別特売

安全靴 編上靴 SF38黒

安全靴 編上靴 SF38黒 - シモン安全靴 編上靴 SF38黒 - シモン

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴
軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている
優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア

形状ミドルカット材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1125(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格足幅EEE材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70478374SF38黒23.5
24,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478390SF38黒24
24,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478399SF38黒24.5
24,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478408SF38黒25
24,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70478417SF38黒25.5
24,100
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
70478426SF38黒26
24,100
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
70478435SF38黒26.5
24,100
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
70478444SF38黒27
24,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70478460SF38黒27.5
24,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70478469SF38黒28
24,100
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする