曜日別特売

安全靴 短靴 SF18黒

安全靴 短靴 SF18黒 - シモン安全靴 短靴 SF18黒 - シモン

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴
軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている
優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア

形状ローカット材質(甲被)牛革(型押ソフト)+メッシュ先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)860(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70478679SF18黒23.5
17,400
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
70478688SF18黒24
17,400
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
70478697SF18黒24.5
17,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70478706SF18黒25
17,400
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
70478715SF18黒25.5
17,400
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
70478724SF18黒26
17,400
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
70478740SF18黒26.5
17,400
9,498
10,448(税込)
14日以内出荷
返品不可
70478749SF18黒27
17,400
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
70478758SF18黒27.5
17,400
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
70478767SF18黒28
17,400
9,498
10,448(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする