2枚刃G汎用エンドミル(L)

2枚刃G汎用エンドミル(L) - 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L) - 三菱マテリアル

TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。

用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工刃数2枚刃ねじれ角(°)30材質HSS-CO表面処理TiNコーティング内容量1本
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474899G-2LS 27.02790251602枚刃
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
70474908G-2LS 28.02890251602枚刃
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
70474917G-2LS 2.02106552枚刃
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70474926G-2LS 2.52.5156552枚刃
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
70474935G-2LS 21.02175201402枚刃
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
70474944G-2LS 22.02275201402枚刃
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
70474960G-2LS 10.510.555121052枚刃
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
70474969G-2LS 11.511.555121052枚刃
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
70474978G-2LS 13.01355121052枚刃
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
70474987G-2LS 3.03156552枚刃
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
70474996G-2LS 3.53.5156552枚刃
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
70475005G-2LS 4.04206552枚刃
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
70475030G-2LS 5.05256602枚刃
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
70475039G-2LS 5.55.5256602枚刃
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
70475048G-2LS 6.06256602枚刃
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
70475057G-2LS 16.516.565161202枚刃
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70475066G-2LS 17.517.565161202枚刃
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70475075G-2LS 11.01155121052枚刃
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
70475084G-2LS 12.01255121052枚刃
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
70475100G-2LS 6.16.1258602枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475109G-2LS 6.26.2258602枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475118G-2LS 6.36.3258602枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475127G-2LS 6.46.4258602枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475136G-2LS 6.66.6358752枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475145G-2LS 6.76.7358752枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475154G-2LS 6.86.8358752枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475170G-2LS 6.96.9358752枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475179G-2LS 7.17.1358752枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475188G-2LS 7.27.2358752枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475197G-2LS 7.37.3358752枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475206G-2LS 7.47.4358752枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475215G-2LS 7.67.6358752枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475224G-2LS 7.77.7358752枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475249G-2LS 7.97.9358752枚刃
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70475258G-2LS 26.02690251602枚刃
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
70475267G-2LS 37.037105321902枚刃
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
70475276G-2LS 17.01765161202枚刃
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
70475285G-2LS 18.01865161202枚刃
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
70475294G-2LS 31.03195251802枚刃
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
70475310G-2LS 14.514.565161202枚刃
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70475319G-2LS 1.11.166502枚刃
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
70475328G-2LS 1.21.266502枚刃
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
70475337G-2LS 1.31.366502枚刃
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
70475346G-2LS 1.41.466502枚刃
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
70475355G-2LS 1.61.67.56502枚刃
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
70475364G-2LS 1.71.77.56502枚刃
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
70475380G-2LS 1.81.87.56502枚刃
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
70475389G-2LS 1.91.97.56502枚刃
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
70475398G-2LS 2.12.1106552枚刃
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
70475407G-2LS 2.22.2106552枚刃
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする