三菱マテリアル
2枚刃G汎用エンドミル(S)
(1件のレビュー)
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途
HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質
HSS-CO
刃数
2枚刃
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
133
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70476195
G-2SS 10.1
75
20
12
10.1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
70476204
G-2SS 10.2
75
20
12
10.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
70476220
G-2SS 10.3
75
20
12
10.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
70476229
G-2SS 10.4
75
20
12
10.4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
70476238
G-2SS 10.5
85
22
12
10.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
70476247
G-2SS 10.6
85
22
12
10.6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
70476256
G-2SS 10.7
85
22
12
10.7
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
70476265
G-2SS 10.8
85
22
12
10.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
70476274
G-2SS 10.9
85
22
12
10.9
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
70476290
G-2SS 14.5
100
26
16
14.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
70476299
G-2SS 2.6
50
6
6
2.6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70476308
G-2SS 2.7
50
6
6
2.7
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
70476317
G-2SS 2.8
50
6
6
2.8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
70476326
G-2SS 2.9
50
6
6
2.9
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
70476344
G-2SS 20.0
115
38
20
20
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
70476360
G-2SS 8.1
65
15
10
8.1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476369
G-2SS 8.2
65
15
10
8.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476378
G-2SS 8.3
65
15
10
8.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476387
G-2SS 8.4
65
15
10
8.4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476396
G-2SS 8.6
75
20
10
8.6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476405
G-2SS 8.7
75
20
10
8.7
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476414
G-2SS 8.8
75
20
10
8.8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476430
G-2SS 8.9
75
20
10
8.9
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476439
G-2SS 9.1
75
20
10
9.1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476448
G-2SS 9.2
75
20
10
9.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476457
G-2SS 9.3
75
20
10
9.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476466
G-2SS 9.4
75
20
10
9.4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476475
G-2SS 9.6
75
20
12
9.6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476484
G-2SS 9.7
75
20
12
9.7
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476500
G-2SS 9.8
75
20
12
9.8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476509
G-2SS 9.9
75
20
12
9.9
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
70476527
G-2SS 19.5
115
38
20
19.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
70476536
G-2SS 16.0
100
32
16
16
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
70476545
G-2SS 15.5
100
32
16
15.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
70476554
G-2SS 2.1
50
5
6
2.1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
70476570
G-2SS 2.2
50
5
6
2.2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
70476579
G-2SS 2.3
50
5
6
2.3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
70476588
G-2SS 2.4
50
5
6
2.4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
70476597
G-2SS 12.1
85
22
12
12.1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
70476606
G-2SS 12.2
85
22
12
12.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
70476615
G-2SS 12.3
85
22
12
12.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
70476624
G-2SS 12.4
85
22
12
12.4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
70476640
G-2SS 12.5
90
26
12
12.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
70476649
G-2SS 12.6
90
26
12
12.6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
70476658
G-2SS 12.7
90
26
12
12.7
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
70476667
G-2SS 12.8
90
26
12
12.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
70476676
G-2SS 12.9
90
26
12
12.9
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
70476685
G-2SS 13.5
90
26
16
13.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
70476694
G-2SS 2.0
50
5
6
2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
70476710
G-2SS 2.5
50
6
6
2.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ