曜日別特売

10.8Vコードレス静音インパクトドライバ

10.8Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレス静音インパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)

その「静かさ」は、まさに革新。
「軽さ」と「静かさ」を追求した10.8Vモデル。
全長128mmのコンパクトボディ
業界No.1の低騒音※
暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)
セット品(2LS仕様)には新型ケースが付属

全長(mm)128質量(kg)1.3(電池装着時)高さ(mm)223電圧(V)10.8最大トルク(N・m)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M5~M8六角軸二面幅(mm)6.35適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)締付能力(コーススレッド)(mm)22~90内容量1台
注意
※ねじ締め、穴あけ他
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474445WHP12DA (NN)本体のみ
48,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
70474497WHP12DA (2LS)電池・充電器付
75,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする