エスコ
ペーパーロック[マグネット付]
両面テープ付。隙間に差込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単に出来ます。付属の両面テープを使えばマグネットが使えない壁面でも使用可能です。
材質
アルミ
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×16×31
綴じ枚数
5枚
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70479275
EA762FF-703
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください