曜日別特売

プラダン

プラダン - エスコプラダン - エスコプラダン - エスコプラダン - エスコ

衝撃に強く繰り返し使用可能。断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。

材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)4グリーン質量(g)490奥行(mm)910寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×910×4内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480910EA911BD-35
オープン
5,200
5,720(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする