エスコ
ブラシ(ステンレス軸/馬毛)
材質
芯:ステンレス、毛:馬毛
全長(mm)
140
質量(g)
約4
ブラシ長(mm)
15
ブラシ径(Φmm)
20
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480797
EA928AJ-175
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください