エスコ
ブラシ(ステンレス軸/ナイロン毛)
材質
芯:ステンレス、毛:ナイロン
質量(g)
約1
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ径(Φmm)
全長(mm)
ブラシ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480806
EA928AJ-176
7
120
20
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480815
EA928AJ-177
2
100
15
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください