曜日別特売

ペール缶

ペール缶 - エスコ

天板固着式クローズタイプ。塗料・オイルなど液体を充填するための容器。天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。内面に錆止めコーティングを塗装しております。容器は屋内保管し、充填は常温で行って下さい。

材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)1700容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.4サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×375(H)内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480919EA991AG-21
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70480919EA991AG-2170480928EA991AG-23EA991AG-21 ペール缶(UN規格適合品) エスコ 70480928ペール缶(UN規格適合品)エスコ1缶
6,260
税込6,886
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする