エスコ
プレスインソケット
適合
EA940DP-421、-751、-752、-771~-775
材質
真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)
定格電圧
AC30V DC60V
定格電流(A)
25
適合端子
フラット端子:4.8×0.8
適合プラグ
Φ4mm
取付穴径(mm)
8.2
内容量
1個
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480264
EA940DP-581
黒
オープン
¥
235
¥
259
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480280
EA940DP-582
赤
オープン
¥
235
¥
259
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480289
EA940DP-583
青
オープン
¥
235
¥
259
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480298
EA940DP-584
黄
オープン
¥
235
¥
259
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480307
EA940DP-585
緑
オープン
¥
235
¥
259
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表