ホイールクリーナー
中性。アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。ドイツ生まれのホイールクリーナーです。輸入車の真っ黒なホイール汚れもしっかり落とします。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
内容量1本
注意
※アルミホイール、スチールホイール全般に使用出来ます(※マグネシウムホイールへの使用は避けてください)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
