エスコ
ホイールナットインパクトソケット
全長(mm)
110
色
青・赤・黄
質量(g)
208・219・226
対辺(mm)
17・19・21(3個組)
角寸法
差込角:1/2”
外径(mm)
23.7・25.7・27.5
内容量
1組(1セット)
注意
※ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気をつけください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70479537
EA164DJ-1
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください