エスコ
ホイールナット用インパクトソケットセット
プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。
全長(mm)
85
角寸法
差込角:1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70478995
EA164DY-517
17
30
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
翌日出荷
返品不可
70479004
EA164DY-519
19
30
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
翌日出荷
返品不可
70479020
EA164DY-521
21
32
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください