ホイールナット用インパクトソケットセット

ホイールナット用インパクトソケットセット - エスコホイールナット用インパクトソケットセット - エスコホイールナット用インパクトソケットセット - エスコホイールナット用インパクトソケットセット - エスコホイールナット用インパクトソケットセット - エスコホイールナット用インパクトソケットセット - エスコホイールナット用インパクトソケットセット - エスコホイールナット用インパクトソケットセット - エスコ

セット内容:3個組。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。形状によって色分けされています。

軸径(Φmm)30・30・32全長(mm)85対辺(mm)17・19・21角寸法差込角:1/2”内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479869EA164DY-500
オープン
11,500
12,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする