曜日別特売

ホースステムプラグ(真鍮製)

ホースステムプラグ(真鍮製) - エスコ

ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。

用途材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6サイズ(mm)24×49適合ホースサイズ(mm)内径:16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70478986EA124LG-316A
オープン
1,210
1,331(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする