ヘルメット(エアライト)

ヘルメット(エアライト) - エスコヘルメット(エアライト) - エスコ

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用、電気用。あごひも付。グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)

用途飛来落下物、墜落時保護材質ABS樹脂ホワイト質量(g)370規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用、電気用)シリーズエアライト頭囲(cm)53~62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480526EA998BB-21A
オープン
3,400
3,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする