エスコ
ホールディングテープ
電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途
OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に
材質
基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)
色
ライトブルー
長さ(m)
50
芯径(mm)
内芯:76
伸び(%)
100
引張強度(N/25mm)
175
粘着力(N/25mm)
8.30
粘着力(N/18mm)
重ね貼り:0.10
巻戻し力(N/25mm)
0.5
保持力(mm/60分)
0.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480700
EA944NZ-40B
1パック(6巻)
40
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480709
EA944NZ-50B
1パック(5巻)
50
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください