曜日別特売

アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長

アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 - NS(日進工具)アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 - NS(日進工具)アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 - NS(日進工具)アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 - NS(日進工具)

3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。

用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45内容量1本
全39種類を絞り込む
外径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
コーナー半径R(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
コーナー半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70484760AL3D-345R 4XR0.24706120.2
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70484769AL3D-345R 4XR0.34706120.3
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70484778AL3D-345R 4XR0.44706120.4
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70484787AL3D-345R 4XR0.54706120.5
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70484796AL3D-345R 4XR0.84706120.8
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70484805AL3D-345R 3XR0.2360690.2
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
70484814AL3D-345R 3XR0.3360690.3
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
70484830AL3D-345R 3XR0.4360690.4
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
70484839AL3D-345R 3XR0.5360690.5
9,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
70484848AL3D-345R 10XR0.31010010300.3
27,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
70484857AL3D-345R 10XR0.51010010300.5
27,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
70484866AL3D-345R 10XR11010010301
27,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
70484875AL3D-345R 10XR1.51010010301.5
27,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
70484884AL3D-345R 10XR21010010302
27,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
70484900AL3D-345R 2XR0.2260460.2
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
70484909AL3D-345R 2XR0.3260460.3
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
70484918AL3D-345R 2XR0.4260460.4
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
70484927AL3D-345R 8XR0.38908240.3
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
70484936AL3D-345R 8XR0.58908240.5
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
70484945AL3D-345R 8XR18908241
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
70484954AL3D-345R 8XR1.58908241.5
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
70484970AL3D-345R 8XR28908242
20,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
70484979AL3D-345R 6XR0.26806180.2
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70484988AL3D-345R 6XR0.36806180.3
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70484997AL3D-345R 6XR0.46806180.4
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70485006AL3D-345R 6XR0.56806180.5
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70485015AL3D-345R 6XR0.86806180.8
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70485024AL3D-345R 6XR16806181
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70485040AL3D-345R 5XR0.25806150.2
12,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
70485049AL3D-345R 5XR0.35806150.3
12,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
70485058AL3D-345R 5XR0.45806150.4
12,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
70485067AL3D-345R 5XR0.55806150.5
12,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
70485076AL3D-345R 5XR0.85806150.8
12,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
70485085AL3D-345R 5XR15806151
12,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
70485094AL3D-345R 12XR0.31211012360.3
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
70485110AL3D-345R 12XR0.51211012360.5
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
70485119AL3D-345R 12XR11211012361
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
70485128AL3D-345R 12XR1.51211012361.5
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
70485137AL3D-345R 12XR21211012362
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする