70486370 | GV42-133 -0.1~0.1MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70486379 | GV42-133 -0.1~0.2MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70486388 | GV42-133 -0.1~0.25MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70486397 | GV42-133 -0.1~0.3MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70486406 | GV42-133 -0.1~0.4MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70486415 | GV42-133 -0.1~0.6MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70486424 | GV42-133 -0.1~1MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70486440 | GV42-133 -0.1~1.5MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70486449 | GV42-133 -0.1~2MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70486458 | GV42-133 -0.1~2.5MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70486467 | GV42-143 -0.1~0.1MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70486476 | GV42-143 -0.1~0.2MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70486485 | GV42-143 -0.1~0.25MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70486494 | GV42-143 -0.1~0.3MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70486510 | GV42-143 -0.1~0.4MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70486519 | GV42-143 -0.1~0.6MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70486528 | GV42-143 -0.1~1MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70486537 | GV42-143 -0.1~1.5MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70486546 | GV42-143 -0.1~2MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70486555 | GV42-183 -0.1~0.25MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
70486564 | GV42-183 -0.1~0.3MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
70486580 | GV42-183 -0.1~0.4MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
70486589 | GV42-183 -0.1~0.6MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
70486598 | GV42-183 -0.1~1MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入連成計 | AT | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
70486607 | GV42-233 -0.1~0.1MPa(検査成績書付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入連成計 | BT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70486616 | GV42-233 -0.1~0.2MPa(検査成績書付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入連成計 | BT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70486625 | GV42-233 -0.1~1MPa(検査成績書付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入連成計 | BT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70486634 | GV42-233 -0.1~2MPa(検査成績書付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入連成計 | BT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70486650 | GV42-243 -0.1~0.3MPa(検査成績書付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入連成計 | BT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70486659 | GV42-243 -0.1~0.4MPa(検査成績書付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入連成計 | BT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70487508 | GV42-133 0.1MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
70487517 | GV42-133 0.16MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70487526 | GV42-133 0.2MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
70487535 | GV42-133 0.25MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70487544 | GV42-133 0.3MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
70487560 | GV42-133 0.4MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
70487569 | GV42-133 0.5MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70487578 | GV42-133 0.6MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
70487587 | GV42-133 1.5MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
70487596 | GV42-133 1.6MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70487605 | GV42-133 2MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
70487614 | GV42-133 2.5MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
70487630 | GV42-133 3MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
70487639 | GV42-133 3.5MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
70487648 | GV42-133 -0.1~0MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入真空計 | AT | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
70487657 | GV42-143 0.1MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70487666 | GV42-143 0.16MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70487675 | GV42-143 0.2MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70487684 | GV42-143 0.25MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |
70487700 | GV42-143 0.3MPa(検査成績書付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AT | ±1.5%F.S | G1/2B | | | |